Utgått

LANSE 3-PLAY - PATCHPANEL 10" 12 x RJ45 utp - 6970083

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - PATCHPANEL 10" 12 x RJ45 utp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontaktsystem - RJ

  • Antall høydeenheter - 1

  • Antall kontaktåpninger - 12

  • Med plugger/koblinger - Ja

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746006942

Elnummer

6970083

Leverandørens varenummer

6970083

Typebeskrivelse

Koblingsmatriell fordeling, Kobber

Type kontaktsystem:

RJ

Antall høydeenheter:

1

Antall kontaktåpninger:

12

Med plugger/koblinger:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Telesafe tilbyr 10” MiniRack og Mini patch paneler som et godt alternativ for små og mellomstore installasjoner. Telesafes MiniRack er 7U høyt og har en dybde på 25 cm. Skapet leveres i børstet aluminium og er utstyrt med en låsbar dør av plexiglass som standard. Døren kan hengsles andre veien ved å snu skapet opp ned. Topp- og bunnplate kan bytte plass, noe som gjør MiniRacket fleksibelt og uavhengig av hvor kablene kommer fra. MiniPatch panelene har 12 porter og er basert på de samme 4 portsmoduler som våre 19” paneler. Panelmodulene Vareutvalget omfatter også paneler og moduler for fiberinstallasjon, SC eller ST. Panelene leveres med eller uten adaptere installert. I tillegg leveres moduler og paneler for 2-pars telefon, hylle for annet utstyr, dekkplater og kabelføringsbøyler. Se produktoversikten på neste side. Panelene er produsert av 100% gjenvinnbart materiale. er oppgradert for å møte kravene i kommende standarder, ISO/IEC 11801 og CENELEC EN 50173. Alle paneler kan bli benyttet i en ”mix and match” løsning, Class D (100 MHz, Kat 5e), eller som komponent i et Class E (250 MHz, ”Kat. 6”) kablingssystem, Channel eller Permanent Link. 15 års produktgaranti