LANSE 3-PLAY - PATCHPANEL 10 U/MODULER FOR KAT.6 UTP - 6970953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 12
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - 110
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000278
Elnummer
6970953
Leverandørens varenummer
6970953
Typebeskrivelse
Kontakter kategori 5/6/7, Kobber
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
110
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
245mm (10") innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
220 mm
Dybde:
105 mm