Utgått

LANSE 3-PLAY - PATCHPANEL 16 x RJ45 MODUL UTP KAT.5e - 6970035

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - PATCHPANEL 16 x RJ45 MODUL UTP KAT.5e

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746008717

Elnummer

6970035

Leverandørens varenummer

6970035

Typebeskrivelse

Patchpanel

Det modulære 5124-panelet er konstruert for størst mulig fleksibilitet. Panelet er bygget opp med 4-ports moduler, og kan betjene opp til 24 brukere avhengig av antall moduler som er montert. Ubenyttede modulåpninger i panelets front dekkes med blindmoduler konstruert for dette formålet. Panelet leveres komplett, eller som tomt chassis og løse moduler. Løse moduler for ISDN S-BUS, F-konnektor, ST og SC-D adapter er også tilgjengelig. Utvidelse av antall brukere, eller utskifting av moduler er enkelt, og ved å benytte monteringshylle (5710-501), kan all montering og kabelbehandling utføres fra forsiden av skapet. For mer detaljert informasjon henviser vi til produktbladet ”Tilbehør” for mer detaljert informasjon. Panelene møter kravene i standardene ISO/IEC 11801 og NS-EN50173-1:2002. Alle paneler kan benyttes i en ”mix and match” løsning, Klasse D (Kat.5e) kablingssystem, Kanal eller Permanent Link. Alle Telesafe patchpaneler er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System. Panelene leveres i eloksert aluminium, i skjermet og uskjermet utførelse, og utstyrt med solide strekkavlastere som enkelt festes med fingerskruemutter. I tillegg til god strekkavlastning sikrer dette god kontakt mellom kabelens og panelets skjerm når man benytter skjermet installasjon. Panelene er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale. 15 års produktgaranti.