LANSE 3-PLAY - PATCHPANEL 50 x RJ45 UTP TELE - 6970974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 50
Egnet for antall plugger/koblinger - 50
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 3
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000438
Elnummer
6970974
Leverandørens varenummer
6970974
Typebeskrivelse
Koblingsmatriell fordeling, Kobber
Antall plugger/koblinger:
50
Egnet for antall plugger/koblinger:
50
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
3
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
435 mm
Dybde:
120 mm