LANSE 3-PLAY - PDU STRØMSKINNE 13x16A DIN m/LED - 6970991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Monteringsretning - Vannrett/loddrett 
- Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg 
- Antall jordede stikkontakter - 13 
- Antall C13 stikkontakter - 0 
- Monteringsstørrelse - 45 mm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070746000575
Elnummer
6970991
Leverandørens varenummer
6970991
Typebeskrivelse
PDU (Strømskinner)
Monteringsretning:
Vannrett/loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter:
13
Antall C13 stikkontakter:
0
Monteringsstørrelse:
45 mm
Type strømtilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall faser:
2
Antall sikringsautomater:
0
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
13
Antall høydeenheter:
1
Bredde:
45 mm
Dybde:
45 mm
Matespenning:
230 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
nei
Med måler:
nei
Styrefunksjon:
nei
SNMP:
nei
Med display:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja


