LANSE 3-PLAY - Plast til vegguttak - 6970123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011809
Elnummer
6970123
Leverandørens varenummer
6970123
Typebeskrivelse
6970123
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Enhet bredde:
22,5 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
12 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
som bl.a. RJ45, LC for fiber og HDMI for lyd og bilde. Vegguttak QuickCompact er egnet for montasje i alle
kanalsystemer og minikanaler inkludert grenstaver og gulvbokser. Vegguttakene leveres med støvluker, og et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking.
Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og kutter
samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. QuickCompact bygger lite inn i kanel noe som forenkler
installasjonen og gjør at den passer fora alle kanaltyper.
Alle vegguttakene leveres komplett kontakter og rammer. Vegguttakene for Frontline og CYB er spesielt
utviklet med nøyaktig farge, og monteres raskt og enkelt inn i kanalen med et lett trykk, ingen boks eller skruer
nødvendig. Uttakene for minikanal passer i grenstaver, gulvbokser og de fleste kanaltyper som f.eks. Maxeta
og OBO Bettermann. Vegguttak i ElkoPlus design leveres i alu, sort, glass, stål og skifer.
Vegguttakene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Alle vegguttak er produsert i halogenfritt og 100% gjenvinnbart materiale.
15 års prod


