LANSE 3-PLAY - Sok. 80X80 Triton Filt/Børste - 6970494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 120 mm
Dybde - 800 mm
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009790
Elnummer
6970494
Leverandørens varenummer
6970494
Typebeskrivelse
6970494
Bredde:
800 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
800 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sokkelen kan brukes med alle typer frittstående skap unntatt ROA, RDA, RDE og RSX. Konstruksjonen er formet slik at sideprofilene passer til skapets dybde, og front og bakpanel til bredden. Soklene leveres umonterte. Støvfilter for deksel nr 2 kan bestilles senere. Uavhengig av installasjon av filteret vil sokkelen alltid forme seg etter skapets grunnplan. Standard leveringsmål er B 600mm og B 800mm, Og D600, D800, D900 og 1000 med mer. H 120mm.