Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - SVINGRAMME FOR GULVRACK 42U 80 BREDDE - 6970884

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - SVINGRAMME FOR GULVRACK 42U 80 BREDDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0

  • Antall høydeenheter - 42

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746013230

Elnummer

6970884

Leverandørens varenummer

6970884

Typebeskrivelse

Tilbehør Skap og Rack

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Antall høydeenheter:

42

EMC-utførelse:

nei

NCS – Triton Delta S er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad og de beste tekniske løsninger. Skapet er konstruert i robust hel-sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning med 19” profil foran, bak og i midten for 100/120cm dybde skap. Gulvskap med 80cm bredde er utstyrt med ”Fleksiramme” system som gjør det mulig å flytte profiler til 19” eller 21”(ETSI). Profilene kan også sideforskyves til venstre eller høyre side som gir bedre plass til føring av patchkabler. Side- og bakplater er låsbare og det er utstanset hull for vifte og kableinnføring både i topp og bunn av skapet. Børsteinnføring for kabler og justerbare bein er inkludert i skapet. Alle deler inkludert dører og side-/bakplate er jordet og det er et felles jordingspunkt i bunn av skapet for støtte av jordingsnormen EN50310.

LANSE 3-PLAY

Et LANSE 3-PLAY-produkt

Oppdag LANSE 3-PLAY-serien