LANSE 3-PLAY - Vegguttak 2xRJ45 UTP CAT.6 M/STØVDEKSEL VEGGKONTAKT - 6970055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746008892
Elnummer
6970055
Leverandørens varenummer
6970055
Typebeskrivelse
Vegguttak kategori 6 uskjermet
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med strekkavlastning:
Ja
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm


