LANSE 3-PLAY - VERKTØY AVBITER MINI RETT - 8803017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Hodebredde - 15 mm
Hodehøyde - 33 mm
Isolert - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746002340
Elnummer
8803017
Leverandørens varenummer
8803017
Typebeskrivelse
AVBITER
Lengde:
120 mm
Hodebredde:
15 mm
Hodehøyde:
33 mm
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Vekt:
76 g
VERKTØY AVBITER MINI RETT