Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lanse - APPARATSTØPSEL 16A C19 HUNN FOR PDU - 6970855

Lanse
KopierKopier
Lanse - APPARATSTØPSEL 16A C19 HUNN  FOR PDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Vannrett/loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Andre

  • Kabellengde - 0 m

  • Antall jordede stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746012967

Elnummer

6970855

Leverandørens varenummer

6970855

Typebeskrivelse

Rack annet

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Vannrett/loddrett

Elektrisk tilkobling:

Andre

Kabellengde:

0 m

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

30 mm

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

1

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

2

Lengde:

90 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

22 mm

Dybde:

90 mm

Lanse PDU Strømskinner finnes i mange forskjellige varianter med vanlig DIN kontakt, C13 10A, C19 16Amp og med og uten overspenningsvern. Strømskinnene leveres enten med fleksibel monteringsbrakett for innkobling av kabler i front, bak, opp og ned, eller som fast frontmontering. Alle strømskinner leveres med vanlig DIN støpsel