Lanse - APPARATSTØPSEL 10A C14 HANN - 6970858

Lanse
KopierKopier
Lanse - APPARATSTØPSEL 10A C14 HANN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Vannrett/loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 0 m

  • Antall jordede stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746012998

Elnummer

6970858

Leverandørens varenummer

6970858

Typebeskrivelse

POWER LIST

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Vannrett/loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

0 m

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

8 mm

Type strømtilkobling:

C14

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Lengde:

80 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

80 mm

lengde 800mm, bredde front 30 mm , høyde front 20 mm