Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lanse - BORRELÅS STRIPS 210mm 10 stk. - 6970915

Lanse
KopierKopier
Lanse - BORRELÅS STRIPS 210mm 10 stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 1

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746013582

Elnummer

6970915

Leverandørens varenummer

6970915

Typebeskrivelse

BORRELÅS STRIPS 210MM 10PK

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

1

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

Ja

Diameter:

20 mm

Høyde:

210 mm

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

Ja

Farge:

Svart

NCS Borrelås for kabelorganisering finnes i mange funksjonelle varianter som gir orden i kablingen. NCS
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endringer.