Lanse - DEKKPLATE 19 1U ALU - 6973305

Lanse
KopierKopier
Lanse - DEKKPLATE 19 1U ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontaktsystem - Andre

  • Antall høydeenheter - 1

  • Antall kontaktåpninger - 0

  • Med plugger/koblinger - nei

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001787

Elnummer

6973305

Leverandørens varenummer

6973305

Typebeskrivelse

6973305

Type kontaktsystem:

Andre

Antall høydeenheter:

1

Antall kontaktåpninger:

0

Med plugger/koblinger:

nei

EMC-utførelse:

nei

Dekkplate grå lakker stål, med skruesett.
Denne platen er 1 u høy (4.5 cm) og 19" . Beregnet på å tette mellom paneler i dataskap. ALU har gått ut.