Lanse - DIN FESTEBRAKETT PATCHBOKS - 6970171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 0
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746007352
Elnummer
6970171
Leverandørens varenummer
6970171
Typebeskrivelse
6970171
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
0
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
0
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
50 mm
Bredde:
15 mm
Dybde:
20 mm


