Lanse - DIN-SKINNE UTTAK 1xKAT.6a STP - 6970069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Krom
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746000810
Elnummer
6970069
Leverandørens varenummer
6970069
Typebeskrivelse
DIN-SKINNE UTTAK 1 x KAT.6a STP
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Krom
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Avskjermet kapsling:
nei
Enhet bredde:
20 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
67 mm
Min. dybde på apparatboks:
67 mm


