Lanse - Grenstavpatch S/FTP Cat6a NCS 7,5m - 6970971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 7,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000063
Elnummer
6970971
Leverandørens varenummer
6970971
Typebeskrivelse
6970971
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
7,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
2x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1