Lanse - GULVRACK 37U 60x60x175 GLASSDØR - 6972934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 1750 mm
Antall høydeenheter - 37
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746001299
Elnummer
6972934
Leverandørens varenummer
6972934
Typebeskrivelse
19" Gulvskap
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
1750 mm
Antall høydeenheter:
37
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
nei
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Et Lanse-produkt
Oppdag Lanse-serien


