Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lanse - GULVSTATIV 60x100 42U - 6972951

Lanse
KopierKopier
Lanse - GULVSTATIV 60x100 42U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1970 mm

  • Dybde - 1000 mm

  • Materiale - Stål

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001794

Elnummer

6972951

Leverandørens varenummer

6972951

Typebeskrivelse

Tilbehør Skap og Rack

Bredde:

600 mm

Høyde:

1970 mm

Dybde:

1000 mm

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

SUPERack gulvskap, med sitt utsøkte design, egner seg for montering i kontorlandskaper og egne datarom. Gulvskapet er i en grålakkert farge med glassdør, platedør eller som et stativ uten dører og side-/bakplate. Skapet leveres ferdig montert med integrert sokkel og børster i topp for enkel kabelinnføring. Skapet har justerbar 19” profiler som gjør det velegnet for de fleste installasjoner. Produktet er produsert i Norge og spesialløsninger er mulig.

Lanse

Et Lanse-produkt

Oppdag Lanse-serien