Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Lanse - GULVSTATIV 60x80 42U - 6972944

Lanse
KopierKopier
Lanse - GULVSTATIV 60x80 42U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 800 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001725

Elnummer

6972944

Leverandørens varenummer

6972944

Typebeskrivelse

19" Gulvskap

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

600 mm

Høyde:

800 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Rettvinklet

Dybde:

1970 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

400 kg

Med takplate:

nei

Med jording:

nei

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

7035

Demonterbar:

nei

SUPERack gulvskap, med sitt utsøkte design, egner seg for montering i kontorlandskaper og egne datarom. Gulvskapet er i en grålakkert farge med glassdør, platedør eller som et stativ uten dører og side-/bakplate. Skapet leveres ferdig montert med integrert sokkel og børster i topp for enkel kabelinnføring. Skapet har justerbar 19” profiler som gjør det velegnet for de fleste installasjoner. Produktet er produsert i Norge og spesialløsninger er mulig.

Lanse

Et Lanse-produkt

Oppdag Lanse-serien