Lanse - HORISONTAL FØRINGSPANEL 1U ALU TELESAFE 4710-544 PATCHGUID - 6972852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 1
Antall kontaktåpninger - 0
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746010130
Elnummer
6972852
Leverandørens varenummer
6972852
Typebeskrivelse
Føringsbøyler
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
1
Antall kontaktåpninger:
0
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
HORISONTAL FØRINGSPANEL 1U ALU 19"MED 4 plastbøyler med åpning i front. Produsert i aluminium med 4 plastbøyler. Følger med skruesett.
Bredde 480 mm
Høyde 45 mm
Dybde 12 mm, bøyler stikker 65 mm ut.
Bøyler har 50x 30 mm lysåpning
vekt 158 gram pluss skruesett
Bredde 480 mm
Høyde 45 mm
Dybde 12 mm, bøyler stikker 65 mm ut.
Bøyler har 50x 30 mm lysåpning
vekt 158 gram pluss skruesett


