Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lanse - Industri Patchkabel IP20 - IP20 Kat.6A 10m - 6970165

Lanse
KopierKopier
Lanse - Industri Patchkabel IP20 - IP20 Kat.6A 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - SF/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 10 m

  • Farge på ytre kappe - Svart

  • Kabelkonstruksjon - 1x4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746014244

Elnummer

6970165

Leverandørens varenummer

6970165

Typebeskrivelse

6970165

Kabeltype:

SF/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

10 m

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabelkonstruksjon:

1x4

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

Ja

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Industri Patchkabel IP20 - IP20 Kat.6A 10m