Lanse - Jordskinne gulvrack m/kabelsko og C-press - 6972948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 19
Bredde - 20 mm
Høyde - 970 mm
Dybde - 15 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014749
Elnummer
6972948
Leverandørens varenummer
6972948
Typebeskrivelse
6972948
Antall høydeenheter:
19
Bredde:
20 mm
Høyde:
970 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Andre
Farge på kropp:
Andre
Type overflate:
Andre
Jordskinne i kobber med fleksibelt feste for patchpaneler samt tilkoblingsklemme for hovedjord. Skinnen er konstruert slik at jordingsforbindelsen ikke skal brytes ved en utvidelse eller service på anlegget.


