Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lanse - KABEL S/FTP 1x4 PAR KAT.6A UTE 305m - 1082566

Lanse
KopierKopier
Lanse - KABEL S/FTP 1x4 PAR KAT.6A UTE 305m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 305 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746014077

Elnummer

1082566

Leverandørens varenummer

1082566

Typebeskrivelse

1082566

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,56 mm

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Underjordisk installasjonsrør

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

50 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

22,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-60...-60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

0,78 %

Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:

C

Egnet som telekabel:

Ja

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

NCS Kabel Kat.6A U/FTP er en fettfri skjermet installasjonskabel for utvendig bruk.

- Utendørs kabel LSOH
- Fettfri konstruksjon forenkler termineringen
- Støtter 10 Gigabit Ethernet, Kat,6A i hht. EN 50173
- 305m trommel
- Sort farge
- PE vanntett ytterkappe 7,5mm
- Segregasjonsklasse c

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.