Lanse - KEYSTONE RJ45/RJ45 SKJØT Kat.5e/6 UTP - 6970575

Lanse
KopierKopier
Lanse - KEYSTONE RJ45/RJ45 SKJØT Kat.5e/6 UTP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk - Ja

  • Optisk - nei

  • Farge - Svart

  • Egnet for - Kontakt (jack)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746002555

Elnummer

6970575

Leverandørens varenummer

6970575

Typebeskrivelse

Keystone RJ45 Skjøt UTP

Mekanisk:

Ja

Optisk:

nei

Farge:

Svart

Egnet for:

Kontakt (jack)

RJ45 Skjøt UTP for bruk i bl.a. NCS - Patchpanel Keystone 69 704 66