Lanse - Modul 45x45 1xKat.6 UTP Quick - 6970094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014633
Elnummer
6970094
Leverandørens varenummer
6970094
Typebeskrivelse
6970094
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
- QuickCompact Rask terminering på 1-2-3
- Termineringsverktøy forhindrer ubalanse i DCLR for sikker PoE
- Støtter IEC 60512-99-002 mot skadelig lysbue for PoE opp til 90W / 2A
- Boksløs montasje i 45x45 minikanal og grenstaver
- Passer i uttakssystemer fra Maxeta, OBO Betterman og Rehau
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


