Lanse - Modul 45x45 1xKat.6A STP Quic - 6970097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014657
Elnummer
6970097
Leverandørens varenummer
6970097
Typebeskrivelse
6970097
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
Ja
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
30 mm