Lanse - Modul 45x45 2xKat.6 UTP Quick - 6970095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014640
Elnummer
6970095
Leverandørens varenummer
6970095
Typebeskrivelse
6970095
Anvendelse:
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
30 mm
- Passer i minikanal og grenstaver
- Passer i uttaksystemer fra Maxeta, OBO Betterman og Rehau
- Stort merkefelt med plastdeksel for varig merking
- Keystonebasert
- Komplett med kontakt
- QuickCompact Rask terminering på 1-2-3
- Boksløs montering i 45x45 kanal
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System