Lanse - Modulærkontakt 2xKat.6 UTP In - 6970091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Ja
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746010307
Elnummer
6970091
Leverandørens varenummer
6970091
Typebeskrivelse
6970091
Anvendelse:
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
11 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm


