Lanse - MULTIMEDIA BOKS VGA - RJ45 - 6976521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - SF/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 1000 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011120
Elnummer
6976521
Leverandørens varenummer
6976521
Typebeskrivelse
6976521
Kabeltype:
SF/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
1000 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Rød
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Farge på bøyebeskytter:
Fargeløs
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1


