Lanse - NCS Industri Patchkabel IP67-IP67 Kat.6A STP 5m - 6970145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - SF/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 5 m
Farge på ytre kappe - Svart
Kabelkonstruksjon - 1x4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746006713
Elnummer
6970145
Leverandørens varenummer
6970145
Typebeskrivelse
6970145
Kabeltype:
SF/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
5 m
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabelkonstruksjon:
1x4
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Koblingsboks med kontakttilkobling 1:
Andre
Koblingsboks med kontakttilkobling 2:
Uten
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmet:
Etter IEC/EN 60332-3-24
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Egnet for kabelkjede:
nei
Pinnebelegning:
1:1
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
industrimiljøer hvor kontakter må ha ekstra beskyttelse.
Påveggboks i hardplast med robust frontpanel i børstet aluminium leveres komplett med Kat.6A STP
kontakter og PG-Nipler i enkel og dobbel utførelse. Kontakter termineres med 110 AT&T verktøy.
Patchkabler er produsert med ekstra beskyttelse på kabel og kontakt. Patchkabler kan leveres med
IP67 beskyttelse i begge ender. Der hvor patchkabel føres inn i utstyr benyttes patchkabel med
vanlig RJ45 (IP 20) i andre enden.
NCS Industri IP67 utstyr er velegnet for bruk mot NCS Utendørs fettfri kabel Kat.6 UTP (10 825 65)
og Kat.7 (10 825 66).
Fysiske mål:
12x10x12cm (bxhxd)
Bestillingsinformas


