Lanse - PATCHBOKS 12 X RJ45 STP KAT.6 ALU - 6970523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 12
Egnet for antall plugger/koblinger - 12
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746009905
Elnummer
6970523
Leverandørens varenummer
6970523
Typebeskrivelse
Koblingsmatriell fordeling, Kobber
Antall plugger/koblinger:
12
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
0,5
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
34 mm
Bredde:
263 mm
Dybde:
90 mm