Lanse - PATCHBOKS 4XRJ45 UTP CAT6 ALU TELESAFE - 6970461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 4
Egnet for antall plugger/koblinger - 4
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009462
Elnummer
6970461
Leverandørens varenummer
6970461
Typebeskrivelse
Veggbokser
Antall plugger/koblinger:
4
Egnet for antall plugger/koblinger:
4
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
34 mm
Bredde:
93 mm
Dybde:
90 mm
NCS Modulære patchbokser beregnet for installasjon av grenstaver, i robuste miljøer og i mindre installasjoner hvor tradisjonelt 19” materiell synes unødvendig og overdimensjonert. Patchboksene kan enkelt monteres på siden kabelgate, på vegg eller plasseres på hylle. Patchboksene er i robust eloksert aluminium og leveres med 4, 8 eller 12 porter, for uskjermet eller skjermet installasjon. Kan også bestykkes med fibermoduler. De er utstyrt med solide strekkavlastere som enkelt festes med en fingerskruemutter. I tillegg til god strekkavlastning, sikres god kontakt mellom kabelens og panelets skjerm når skjermet installasjon benyttes. Panelene er produsert av 100% gjenvinnbart materiale. Produktene er godkjent for standard EN 50173 Klasse D (100 MHz, Kat 5e) og Klasse E (250 MHz Kat. 6). 15 års produktgaranti.


