Lanse - Patchboks 6xKat.6 uTP QC Påveggsboks plast - 6970025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 6
Egnet for antall plugger/koblinger - 6
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype - Andre
Skjermet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014800
Elnummer
6970025
Leverandørens varenummer
6970025
Typebeskrivelse
6970025
Antall plugger/koblinger:
6
Egnet for antall plugger/koblinger:
6
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
0,5
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
25 mm
Bredde:
173 mm
Dybde:
80 mm
- QuickCompact Rask terminering på 1-2-3
- Termineringsverktøy forhindrer ubalanse i DCLR for sikker PoE
- Støtter IEC 60512-99-002 mot skadelig lysbue for PoE opp til 90W / 2A
- Ideell for montasje i boligfordelse (PBoF)
- Velegnet for monasje i CP-punkt for grenstaver
- Rask montasje med tosidig putetape og skruer
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


