Lanse - Patchboks 6xKat.6A STP QC Påveggsboks plast - 6970026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 6
Egnet for antall plugger/koblinger - 6
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746014817
Elnummer
6970026
Leverandørens varenummer
6970026
Typebeskrivelse
6970026
Antall plugger/koblinger:
6
Egnet for antall plugger/koblinger:
6
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
0,5
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
25 mm
Bredde:
173 mm
Dybde:
80 mm
- QuickCompact Rask terminering på 1-2-3
- Termineringsverktøy forhindrer ubalanse i DCLR for sikker PoE
- Støtter IEC 60512-99-002 mot skadelig lysbue for PoE opp til 90W / 2A
- Ideell for montasje i CP-punkt for grenstavpatchkabel
- Velegnet for montasje i boligfordeler (PBoF)
- Rask montasje med tosidig putetape og skruer
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


