Lanse - PATCHBOKS 8XRJ45 STP CAT6 - 6970464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 8
Egnet for antall plugger/koblinger - 8
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009493
Elnummer
6970464
Leverandørens varenummer
6970464
Typebeskrivelse
6970464
Antall plugger/koblinger:
8
Egnet for antall plugger/koblinger:
8
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
0,5
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
34 mm
Bredde:
178 mm
Dybde:
90 mm


