Lanse - PATCHBOKS 8XRJ45 UTP CAT6 TELESAFE NCS - 6970463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 8
Egnet for antall plugger/koblinger - 8
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746009486
Elnummer
6970463
Leverandørens varenummer
6970463
Typebeskrivelse
Veggbokser
Antall plugger/koblinger:
8
Egnet for antall plugger/koblinger:
8
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
0,5
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
34 mm
Bredde:
178 mm
Dybde:
90 mm


