Lanse - Patchboks kategori 6a STP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 8
Egnet for antall plugger/koblinger - 8
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011939
Elnummer
6970139
Leverandørens varenummer
6970139
Typebeskrivelse
6970139
Antall plugger/koblinger
8
Egnet for antall plugger/koblinger
8
Type kontakt
RJ45 8 (8)
Kategori
6 A
Tilkoblingstype
Andre
Skjermet
Ja
Antall høydeenheter
0,5
Farge
Sølv
Monteringsmetode
Veggmontering
Høyde
34 mm
Bredde
178 mm
Dybde
95 mm
NCS – Patchboks QuickConnect fra Telesafe er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i
mange varianter som bl.a. RJ45, fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchboksene er i
robust utførelse og beregnet for montering på siden av kabelgate i åpne kontorlandskaper med grenstaver, på
vegg og i tøffe miljøer eller mindre installasjoner hvor tradisjonelt 19” materiell ikke er egnet.
Patchbokser leveres tom eller komplett med 4, 8 eller 12stk. Kat.6 UTP eller Kat.6A STP QuickCompact
kontakter. Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og
kutter samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
Patchboksene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Patchboksene i eloksert aluminium er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti