Lanse - PATCHKABEL 15M UTP RJ45/RJ45 C5e - 6970528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746009950
Elnummer
6970528
Leverandørens varenummer
6970528
Typebeskrivelse
6970528
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
5E
Lengde:
15 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1
bestykket med strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet
og godkjent i henhold til EN 50173-1:2002
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.