Lanse - Patchkabel S/FTP Kat.6A 7,0m LSOH - 6976595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 7 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014527
Elnummer
6976595
Leverandørens varenummer
6976595
Typebeskrivelse
6976595
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
7 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Svart
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1