Lanse - Patchkabel UTP CAT6 Grå 2M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746010840
Elnummer
6970765
Leverandørens varenummer
6970765
Typebeskrivelse
Patchekabel
Kabeltype
U/UTP
Kategori
6
Lengde
2 m
Type kontakt tilkobling 1
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe
Grå
Type kontakt tilkobling 2
RJ45 8 (8)
Låseanordning
Ja
Farge på bøyebeskytter
Grå
Flammehemmende versjon
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
AWG tverrsnitt
24
Pinnebelegning
1:1
NCS Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Patchkablene er bestykket med strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet og godkjent i hen hold til EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS (NCS Norwegian Cabling System).