Lanse - Patchpanel 10" 12Port L Utp C6E - 6970459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 12
Egnet for antall plugger/koblinger - 12
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009448
Elnummer
6970459
Leverandørens varenummer
6970459
Typebeskrivelse
Patchpanel
Antall plugger/koblinger:
12
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
245mm (10") innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
70 mm


