Lanse - Patchpanel 19" for QuickCompact STP Cat6a - 6970130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011847
Elnummer
6970130
Leverandørens varenummer
6970130
Typebeskrivelse
6970130
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
484 mm
Dybde:
90 mm
mange varianter som bl.a. RJ45, Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchpanelet har et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
Patchpanelet leveres tomt eller komplett med 24stk. Kat.6 UTP eller Kat.6A STP QuickCompact keystone
kontakter.
6970130 komplett med 24 stk cat6a stp kontakter
6970110 komplett med 24 stk cat6 utp kontakter
6970109 tomt panel for stp eller utp ( stp=6970141 enkle kontakter eller 6970121 utp enkle kontakter)
Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og
kutter samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang.
Patchpanelene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Panelene i eloksert aluminium er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti
Et Lanse-produkt
Oppdag Lanse-serien


