Lanse - PATCHPANEL 24 X RJ45 MODUL 1U Cat 5E utp - 6970037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gigabit Ethernet
Tilkoblingstype forside - RJ45 8 (8)
Antall kontakter på framsiden - 24
Antall høydeenheter - 1
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746008731
Elnummer
6970037
Leverandørens varenummer
6970037
Typebeskrivelse
Patchpanel
Bruksområde:
Gigabit Ethernet
Tilkoblingstype forside:
RJ45 8 (8)
Antall kontakter på framsiden:
24
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Aluminium
Tilkoblingstype bakside:
Andre
Antall kontakter på baksiden:
24
Monteringsmål:
19"


