Lanse - PATCHPANEL 50 X RJ45 UTP TELE - 6970047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 50
Egnet for antall plugger/koblinger - 50
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746008823
Elnummer
6970047
Leverandørens varenummer
6970047
Typebeskrivelse
Patchpanel Tele
Antall plugger/koblinger:
50
Egnet for antall plugger/koblinger:
50
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
130 mm


