Lanse - Patchpanel24Xrj45Stpc6E - 6970456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009417
Elnummer
6970456
Leverandørens varenummer
6970456
Typebeskrivelse
6970456
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
485 mm
Dybde:
100 mm
Sommer 2017 kom det en ny versjon av panelet, det er nå ikke lenger mulig å sette inn eller fjerne moduler, det er nå fast 24 port.
Til kobling av kabel brukes LSA+. Panelet er nå også 6A. Verktøy er elnummer 8803026 (Krone LSA+)


