Lanse - Patchpanel24Xrj45Utpc6E - 6970455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746009400
Elnummer
6970455
Leverandørens varenummer
6970455
Typebeskrivelse
Patchpanel
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
45 mm
Bredde:
484 mm
Dybde:
120 mm


