Lanse - Påveggsboks IP66 2xKeyst. tom Boks med Pgnippel og lokk IP66 - 6970195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Grå
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746015067
Elnummer
6970195
Leverandørens varenummer
6970195
Typebeskrivelse
Påveggsboks IP66 2xKeystone tom
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Grå
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Enhet bredde:
90 mm
Enhet høyde:
110 mm
Enhet dybde:
90 mm