Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lanse - PDU 19" Sikret 6x16A C19 1,5U - 6970986

Lanse
KopierKopier
Lanse - PDU 19" Sikret 6x16A C19 1,5U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000537

Elnummer

6970986

Leverandørens varenummer

6970986

Typebeskrivelse

6970986

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

480 mm

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

6

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1,5

Lengde:

440 mm

Bredde:

440 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

70 mm

PDU 19" Sikret 6x16A C19 1,5U