Lanse - PDU 19 STRØMSKINNE 8x16A D m/LED SKRU - 6970989

Lanse
KopierKopier
Lanse - PDU 19 STRØMSKINNE 8x16A D m/LED SKRU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 5 m

  • Antall jordede stikkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000551

Elnummer

6970989

Leverandørens varenummer

6970989

Typebeskrivelse

PDU (Strømskinner)

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

5 m

Antall jordede stikkontakter:

1

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

45 mm

Type strømtilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall faser:

1

Antall sikringsautomater:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

8

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

485 mm

Bredde:

485 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

45 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

nei

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

19" STRØMSKINNE 8x16A DIN LED